イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-10016-S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08230778
品番
BJ735-10016-S
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
A
21.5
B
18
材質(本体)
SCM440
質量(g)
21
タイプ
フェノール樹脂製
F
8
D
19.1
ねじピッチ
1.5
C
16
許容荷重(N)
13000
ねじの呼び
M10