イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-12020-F
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08230787
品番
BJ735-12020-F
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
A
22
B
21
材質(本体)
SCM440
質量(g)
34
タイプ
フェノール樹脂製
F
9.5
D
25.4
ねじピッチ
1.75
C
22
許容荷重(N)
24000
ねじの呼び
M12