イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-06013-S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08230796
品番
BJ735-06013-S
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
A
15.5
B
14
材質(本体)
SCM440
質量(g)
9
タイプ
フェノール樹脂製
F
5.5
D
14.3
ねじピッチ
1
C
12
許容荷重(N)
5000
ねじの呼び
M6