クランプ&ストッパー フィックスチャークランプ MBFC MBFC16

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08230848 品番MBFC16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。

その他【S1】1.2【S2】1.3 材質黄銅製 W30.1 L28 H12.7 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 E1.25 W112 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)26 許容締付トルク(N・m)135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする