クランプ&ストッパー フィックスチャークランプ MBFC MBFC04

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08230875 品番MBFC04
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。

その他【S1】0.23【S2】0.53 材質黄銅製 W7.9 L9.5 H2.8 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 E0.38 W13 MM4×0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)0.9 許容締付トルク(N・m)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする