※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ 16ER
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.22
0.32
0.26
0.22
0.18
0.17
0.15
0.12
0.1
0.41
0.35
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
08231221
品番
16ER14UN IC908
参考基準価格(税別)
¥15,050
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
IC908
トラスコ品番
620-0753
形状
三角形
切刃長さ(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.22
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。