クランプ&ストッパー フィックスチャークランプ(セルフカット) MBFCS MBFCS06

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08231250 品番MBFCS06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。・RoHS指令適合製品です。

B4 L0.4 H7.8 質量(g)22 タイプフェノール樹脂製 F11.9 D24.9 C0.5 E6.4 G6.4 J12.4 K0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)8 クランプ力(N)3500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする