クランプ&ストッパー フィックスチャークランプ(セルフカット) MBFCS MBFCS16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08231259 品番MBFCS16
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。・RoHS指令適合製品です。

B12 L1.2 H15 質量(g)190 タイプフェノール樹脂製 F28.6 D43.9 C1.25 E14 G8.9 J21.9 K1.3 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)135 クランプ力(N)26000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする