チップ 16ER

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
コーナー半径(mm)0.05
内容量1箱(5個)注文コード08231456品番16ERA60 IC908
参考基準価格(税別)¥12,950販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質IC908トラスコ品番620-0851形状三角形切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.05穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする