イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
チップ 22ER
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
08231833
品番
22ER5.00ISO IC908
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
IC908
形状
三角形
切刃長さ(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.66
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応