マナーウェア 女の子用 ピンクリボン・青リボン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(16枚) 注文コード 08231889 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布/吸水材:吸水紙、綿状パルプ、高分子吸水材/防水材:ポリエチレンフィルム/止着材:ポリエステル/伸縮材:ポリウレタン/結合材:ホットメルト接着剤/外装材:ポリエチレン サイズM 適合種別小〜中型犬 適応胴囲(cm)35〜45 適応体重(kg)5.0〜8.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08231916
2025-07-25
用途:
ペット
サービス業

サイズ調べピッタリでした
分厚くゴワゴワなくフィットしてるので犬も嫌がらずに着用です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする