※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
チップ 22ER
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
08231903
品番
22ERM3.50ISO IC908
参考基準価格(税別)
¥15,850
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
IC908
トラスコ品番
620-4333
形状
三角形
切刃長さ(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.48
穴の形状
円筒穴