※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ 22ER

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 08231912 品番 22ERM4.00ISO IC908
参考基準価格(税別)¥15,850 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質IC908 トラスコ品番620-4341 形状三角形 切刃長さ(mm)12.7 コーナー半径(mm)0.52 穴の形状円筒穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする