マナーウェア 長時間快適オムツ 男の子用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(38枚) 注文コード08232187 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質表面材:ポリオレフィン、ポリエステル不織布/吸水材:綿状パルプ、高分子吸水材、吸水紙/防水材:ポリエチレンフィルム/止着材:ポリオレフィン/伸縮材:ポリウレタンc結合材:ホットメルト接着剤/外装材:ポリエチレン サイズM 適合種別小〜中型犬 適応胴囲(cm)40〜45 適応体重(kg)5.5〜7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする