シービージャパン
シービージャパンの ラップ・消耗品・食品包材
シービージャパンの 保冷剤・保冷袋
シービージャパンの 保温・保冷バッグ
BOCCA 保冷シティトートバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
08235416
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ショッピングやレジャーなど幅広く使える保冷シティトート
材質
[表地]ポリエステル[裏地]EVA樹脂[持ち手]アクリル
色
ブラック
高さ(mm)
340
質量(g)
250
縦(mm)
190
横(mm)
490