シービージャパン
シービージャパンの キッチン・調理用品
シービージャパンの ボール・ざる・漬物・米びつ
シービージャパンの ボウル
atomico 米研ぎ専用ボウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08235495
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
お米を綺麗に、ご飯をおいしく
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
115
質量(g)
110
容量(L)
1.2
縦(mm)
244
横(mm)
244