ー atomico 立てて乾かせる畳めるまな板 シービージャパン 08235520

ー atomico 立てて乾かせる畳めるまな板 シービージャパン 08235520
ー atomico 立てて乾かせる畳めるまな板 シービージャパン 08235520

atomico 立てて乾かせる畳めるまな板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード08235520品番
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

食材ごとで複数枚持ちもおすすめな扱いやすいスタンダードサイズ

材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマーダークグレー高さ(mm)2質量(g)172縦(mm)257横(mm)365
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする