イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-08025A1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08235775
品番
BJ130-08025A1
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.24
B
25
L
M8×1.25
H
55
タイプ
フェノール樹脂製
F
2
D
22
C
10
E
12
G
19
J
22
K
24
M
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
30
クランプ力(N)
11000