PAT-W1 パレテーナ ダイフク 08235787

PAT-W1 パレテーナ ダイフク 08235787 PAT-W1 パレテーナ ダイフク 08235787

パレテーナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08235787 品番PAT-W1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

荷役・運搬・保管と1台3役
強度・防錆力も抜群のメッシュボックスパレット
ダクロタイズドで防錆力は従来塗装の10倍以上。
納入実績No.1が証明します。
軽量ながら強度は抜群です。
4段の積み重ねができます。
自動倉庫にもそのまま対応します。
簡単に折り畳めます。

脚高(mm)100 フォーククリアランス(L)(mm)580 フォーククリアランス(W)(mm)870 質量(kg)48 最大積載荷重(kg)1500 線径(Φmm)6.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)840×1030×855 呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×1000×700 金網ピッチ(mm)50×50 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×955×700 容積(m3)0.52 最大積載段数4 扉開閉方式半開 トラスコ品番305-0807

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08235787 PAT-W1 06300016 SC-3 サンキンパレット コイルタイプ サンキン サンキンパレット コイルタイプ サンキン 1台 36,980 税込40,678 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする