PAT-L3 パレテーナ ダイフク 08235814

PAT-L3 パレテーナ ダイフク 08235814 PAT-L3 パレテーナ ダイフク 08235814

パレテーナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08235814 品番PAT-L3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,200
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

荷役・運搬・保管と1台3役
強度・防錆力も抜群のメッシュボックスパレット
ダクロタイズドで防錆力は従来塗装の10倍以上。
納入実績No.1が証明します。
軽量ながら強度は抜群です。
4段の積み重ねができます。
自動倉庫にもそのまま対応します。
簡単に折り畳めます。

脚高(mm)100 フォーククリアランス(L)(mm)791 フォーククリアランス(W)(mm)920 質量(kg)57 最大積載荷重(kg)1000 線径(Φmm)6.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1090×1080×1005 呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×1050×850 金網ピッチ(mm)50×100 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1010×1000×850 容積(m3)0.86 最大積載段数4 扉開閉方式半開 トラスコ品番461-8050

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10
質問:
どのような状態で届きますか?
回答:
折りたたまれた状態での納品となります。
2011-10-31

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする