QZY-H3 オフィスチェア モノタロウ 08236146

QZY-H3 オフィスチェア モノタロウ 08236146 QZY-H3 オフィスチェア モノタロウ 08236146 QZY-H3 オフィスチェア モノタロウ 08236146 QZY-H3 オフィスチェア モノタロウ 08236146 QZY-H3 オフィスチェア モノタロウ 08236146

オフィスチェア

(28件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード08236146 品番QZY-H3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゆったり座面で座り心地抜群です。
ロッキング機構付きで背もたれがしなり、快適な座り心地を実現。
座面上下昇降式ガス式タイプ。
別売で上下昇降式肘掛がセットできます。

材質
背・座面:ウレタンフォーム布地張り
ベース:ナイロン
キャスター:ナイロン
シリンダ・支柱・座鉄板:スチール製
グレー 質量(kg)8.6 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 全高(mm)865〜980 本体質量(kg)8.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×575×865〜980
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08233224
2017-01-27
用途:
毎日、事務用に座っています。
マガジン・ラック 様

ほぼ毎日、何度となく座ったり立ったりしています。硬さも高さもちょうど良く疲れません。

対象商品:
08236146
2014-12-11
用途:
事務
永久工業株式会社 様

組み立てた当初は、満足していたのですが、
半年を過ぎて、座面が下がるようになりました。

小柄な女性が週に2日使用していただけなので、
製品の耐久性に問題があったと思います。

対象商品:
08236146
2014-08-22
用途:
事務用

座面が広く固さもちょうど良かったのですが、半年ほど使ったら座面の裏の金具が完全に破断してしまいました。
使用している金具の板厚がかなり薄い様です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
08236146
2014-10-25
用途:
自宅用として使用する
農・林・水産業

価格の割に座り心地が良いです

対象商品:
08233224
2014-04-24
用途:
デスクワーク

クーポン使用で、コスパは非常に高いかと。
ダンパーが少々弱い。もう少し座面裏の補強が必要かと思います。
ボルトにスプリングワッシャーが付属しないのはなぜ?コストの関係?
必要でしょ。今後考慮ください。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
08233224
2014-07-21
用途:
デスクワーク

合板のペラペラ感とキシミ音が気になりますね。確かに安いとは思うが値段なりの商品だと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
08233224
2014-06-26
用途:
事務用

価格については不満はありませんが、もう少し強度が欲しい気がします。
また、弊社は製造業(作業服が汚れる)ですのでシートが汚れの目立たない色・模様があったら有り難いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品:
08233224
2013-10-07
用途:
現場事務

キャスターの動きがよく、とてもよいです。
使用者が大きい人なので、ワイド座面でちょうどよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする