嵯峨電機工業
嵯峨電機工業の 作業灯
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ
嵯峨電機工業の コンセントタイプワークランプ
ストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236444
品番
SL-36PA
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
36
電球の種類
蛍光灯
特殊用途
防雨
仕様
防雨構造
トラスコ品番
279-8697
質量(kg)
1.12
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
5
寸法(Φ×mm)
65×751