イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16050B1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236570
品番
BJ130-16050B1
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
B
(クランプストローク)15
L
22
H
85
タイプ
フェノール樹脂製
F
15
D
40
C
50
S
M16×2-85L
E
21
G
(最大)25
J
65
P
13
K
36
N
42
Q
16
RoHS指令(10物質対応)
対応