梱包用布粘着テープ No.890

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) テープ幅(mm)50 注文コード08236681 品番No.890
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

巻戻しが軽いエコノミータイプ

用途
段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
軽〜中梱包
黄土 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.22 基材スフ×Pet 粘着剤ゴム系 伸度(%)7 タック(ボールNo.)32以上 粘着力(N/10mm)3.4 引張強度(N/25mm)117.5 引張強度(N/10mm)48.0 粘着力(N/25mm)10.0 保持力(mm/15分)0.3 巻戻し力(N/25mm)5.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08236681 No.890 09449097 No.890 梱包用布粘着テープ No.890 古藤工業(Monf) 梱包用布粘着テープ No.890 古藤工業(Monf) 1巻 259 税込285 1箱単位の販売が、1巻単位の販売になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-06
用途:
梱包時に段ボール箱の蓋閉じに使用
製造業

出荷梱包頻度が多い為、使用時の接着力に満足している。

対象商品:
34885706
2025-03-10
用途:
荷物発送

ここまで幅が狭い事は、広告の写真からはわかりにくかった。

1人が参考にしています
対象商品:
09449097
2024-01-17
用途:
塗装するものの支えに

塗装する物の持ち手に使用しています、粘着力と価格はほどほどですがもう少し持続すると良い

対象商品:
34885706
2023-09-27
用途:
ハウスクリーニング
吉富舎 様 (サービス業)

時と場合には、やはり強い粘着力が必要。そんなときのために持っておく必要のある品物。

対象商品:
38269725
2022-12-22
用途:
路面標示工の作業に使ってます。
建設業・工事業

使いやすいので長年愛用しております。
値段が高いのでもう少しお安くなると助かります。

対象商品:
09449097
2023-10-27
用途:
梱包用
卸売・小売業

梱包に利用しているが、切れにくく価格も他社と比較して安くない。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
34885706
2023-06-03
用途:
写真を見て購入
建設業・工事業

こちらも間違えて購入しました。
写真を見てサイズを見ないで購入してしまいました。
普通一般のガムテープの幅が半分です。

1人が参考にしています
対象商品:
34885706
2021-12-04
用途:
梱包に
その他業種

今までは 常に巾50の粘着テープをダンボール箱の梱包時に使っていたが
小さいダンボール箱の時は上部の〆部にて使用したら
50巾と比べても問題なしと判断 今後も巾25を使用するつもり。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする