イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ132-BN BJ132-04018BN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236737
品番
BJ132-04018BN
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
・省スペースのクランプです。・低い所のクランプに最適です。・独自の横溝により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
R
18
d
4.3
W
8
L
14
H
26
タイプ
フェノール樹脂製
L2
14
D
14
H3
16
寸法L1(mm)
(max.):11
P
24
H4
6
寸法S(mm)
(クランプストローク):3
W1
8
寸法M1(mm)
M4×0.7-30L
M
M4×0.7
W3
34