NR2-A 油性マーカーハンディインクカートリッジ ぺんてる 08236776

油性マーカーハンディインクカートリッジ

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード08236776品番NR2-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70
質量(g)5インク色適合ハンディーマーカーNX50-A/60-A寸法(mm)15×14×85材質(本体)樹脂部/再生ポリプロピレン材質(中綿)アクリルインク油性商品タイプ詰替用カートリッジ
注意
※適合本体はメーカー廃番品です。
※油性マーカーハンディ専用詰替カートリッジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08236776
2018-06-11
用途: インク交換
天野餅店

インクがけっこうなくなります。交換ができ、とても助かっています。

対象商品 : 08236776
2017-04-15
用途: マジックの替え芯
建設業・工事業

めったにマジックを使わない為使おうとすると乾いていて使えず新しい物を買いなおしていましたが替え芯だけ安く買えるので有難い

対象商品 : 08236776
2017-04-19
用途: マジックのインク取替
建設業・工事業

メーカーに問い合わせすと使えなくなってから2週間以上経つと替え芯が固まって取替しても使えないとのことでした。シンナーで替え芯を洗って何とか使ってますがかすれが目立ちます。

対象商品 : 08236776
2014-06-29
用途: 事務作業など

安くていいです。

対象商品 : 08236776
2013-08-18
用途: インクの補充
有限会社山田製作所

交換も簡単で経済的で良いです。

対象商品 : 08236785
2010-05-09
用途: 倉庫での、マ-キング作業ペンの補充用。

本体がキャップ不要のため、キャップ紛失により本体が使用出来なくなる事が無いので、カ-トリッジが有効に使用出来、便利です。業務用としましては、本体が少々大柄になってもインクが長持ちするタイプの方がより便利になると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする