ビットの固定機能が無いので、すぐ外れてしまうのでどうして固定出来ないのか、理解が出来ません。安いのは魅力ですが…
貴重なご意見、ありがとうございました。
こちらの商品はロック機構がついていない商品になります。違う原因による症状の場合は、大変お手数ですが、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ、宜しくお願い致します。
この値段でこの性能は大変お買い得だと思います。曲げて使うとスイッチの位置が使いずらいとの指摘があるようですが、曲げて使うことはほとんど無い自分にとって全く気になりません。トルクは十分すぎるほどあるとおもいます。自動車整備とかには使っていないのでその用途では十分かどうかはわかりませんが、ちょっとした作業には十分だと思います。私的には逆に強すぎると感じるぐらいです。パワーがあるだけにクラッチの最小値がもう少し低めに設定できたらいいかも知れません。デザインも気に入っています。付属のビットが短いもの5本だけなので、深い位置にあるネジやレンチ、六角レンチなどのビットのセットを別途購入しておくと良いかも知れません。基本的に大変重宝しています。
トルク設定可能で、簡単に使う事が出来るので、常に手元にあると便利です。
ビットの固定が磁石方式らしく、抜けやすいので、ドリルには不向きかもしれません。
スイッチが、上にあるのは不自然ですね。グリップを折り曲げての使用では、人差し指でスイッチを押すため、使いにくいです。
最初は、左利きの人でも使える様にという配慮かと思っておりましたが、左で
使っても使いにくかった(むしろ左側にスイッチのある一般的なタイプのドライバーを左手の人差し指で使った方が、指を伸ばさなくて良い分、楽でした)ので、ちょっと不思議な配置だと思います。
バッテリーが着脱式で予備バッテリーがオプションで用意されていれば、さらに良いと思います。
トルク調整もよく利き、手締めも出来ることから締めすぎることも無く便利に使っています。ただ一つ、スイッチの位置ですが、本体を折った時スイッチが上になる為、操作性が悪いです。