ノーブランド
ノーブランドの トナー/インク
ノーブランドの トナーカートリッジ/感光体
ノーブランドの トナー/感光体(NEC対応)
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ NEC PR-L3300タイプ(クイック式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
6000
注文コード
08237905
品番
PR-L3300-11(クイック方式リサイクル)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
この商品は
印字可能枚数
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
クイック式
色
ブラック
適合
PR-L3300N
その他
リサイクルトナーの回収からお届けまでは
こちら
適合機種メーカー
NEC
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
6000
サービス分類
リサイクル・リビルト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません