サンプル画像

80619502YESTA テトラスタンド 120(駐車場) サンコー(三甲) 08238031 80619502YESTA テトラスタンド 120(駐車場) サンコー(三甲) 08238031 80619502YESTA テトラスタンド 120(駐車場) サンコー(三甲) 08238031

テトラスタンド 120(駐車場)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08238031 品番80619502YESTA
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
材質本体/超高分子量PE 看板押さえ/PC 幅(mm)480 オレンジ 高さ(mm)1200 文字内容駐車場 取付方式スタンド式 奥行(mm)480 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量2以上のご注文無料
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする