U-3040 箱型定盤(機械仕上) ユニセイキ 08238553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

箱型定盤(機械仕上)

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台本体寸法(mm)300×400×60注文コード08238553品番U-3040
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。

精度・平面度(μm)43本体寸法(mm)300×400×60天板厚さ(mm)12リブ本数1×2リブ厚(mm)10側厚(mm)10トラスコ品番374-9835種別機械仕上質量(kg)23呼び寸法(mm)300×400RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09905342
2016-03-26
用途: 模型工作

思ったよりも盤面がなだらかでなく、また肝心の盤面に鬆が入って穴が空いてました。
まともな検品もされてないのだと思われます。
開封するのが遅かったので交換する気にもなれず廃棄することにしました。

6が参考にしています
対象商品 : 08238544
2014-09-23
用途: カップ砥石の修正の台。
有限会社 明石技研

定番の上にGC60番の粉をまばらに置き、カップ砥石の修正を
します。

2が参考にしています
対象商品 : 08238544
2009-01-16
用途: 成形工場にてプラスチック成形品の測定時に使用

小さい工場の為、大きい定盤は置けませんでした。このサイズは非常に使い勝手も良く気に入ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする