シービージャパン
シービージャパンの イベント・ノベルティ・行楽用品
シービージャパンの アウトドア・行楽用品
シービージャパンの クッキング&テーブルウェア
保冷ランチトートバッグ maneuver
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08238950
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ペットボトルが立てて入れられる
材質
[外生地]ポリエステル[中生地]EPE、不織布[内生地]EVA樹脂
色
M ブルー
サイズ
M
高さ(mm)
250
質量(g)
150
縦(mm)
140
横(mm)
340