シービージャパン
シービージャパンの イベント・ノベルティ・行楽用品
シービージャパンの アウトドア・行楽用品
シービージャパンの クッキング&テーブルウェア
holms ランチジャーバック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08239038
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
大人テイストがかわいい
材質
[表地]ポリエステル100%[裏地]ポリエステル100%(シルバーコーティング)[中材]EPE[ハンドル]ナイロン、[紐]ポリプロピレン
色
ベージュ
高さ(mm)
280
質量(g)
118
縦(mm)
140
横(mm)
350