C15 電着ダイヤモンドバー モノタロウ 08239201

電着ダイヤモンドバー

(66件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1.5 刃長(mm)8 注文コード08239201 品番C15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は刃径・刃長など37種類から選べます 他の種類を見る

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。

刃径(Φmm)1.5 刃長(mm)8 粒度#150 用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08239183
2025-05-05
用途:
ガラス研磨時
ロクレール エモア 様 (製造業)

とても良い削りやすさで、毎回まとまって購入させてもらっています。リピート確実です。
あと、もう少し安ければ有り難いです。

対象商品:
08239156
2024-08-09
用途:
ボルト折損後の穴加工
運輸・通信業

ボルト折損箇所を研削する為、購入。問題無く使用出来ました。値段もお得かと。

対象商品:
08239156
2024-05-24
用途:
ステンレス製ケトル等の 溶接部のバリの削り等
日本洋食器株式会社 様

使ってみたところ、他のブランド品とそん色なし!
安い分 お得です!

対象商品:
08239156
2024-06-15
用途:
治具の研磨修正
秦製作所 様

安くて、早く届く便利で重宝します、機能も他社と変わりなく高精度の研磨ができました。

対象商品:
08239271
2024-02-24
用途:
石の彫刻
その他業種

価格が良い。しかも問題なく使えました。違う種類もモノタロウブランドで揃えるつもりです。

対象商品:
08239192
2024-01-11
用途:
ステンレスのバリ取り用

よく削れます。バリ取り用に重宝しています。耐久性もありそうです。

対象商品:
08239226
2024-04-01
用途:
自動車部品の研磨・錆落しなど
建設業・工事業

ダイヤモンドヘッドのサイズ違いを数種類使っているが切れ味も良く耐久性も良い。

対象商品:
08239192
2023-09-18
用途:
治具部品の切削

軽度の削りや小部品の小細工に最適、安価だから一部が飛んでも心理的負担が軽くていい。ある程度の面粗さが必要な加工で使用、バリバリ削るなら超硬を選びましょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする