耐熱ネコグラス トラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08239345 品番
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

後ろ姿も楽しめる個性あふれる耐熱ネコグラス

材質[本体]耐熱ガラス トラ 高さ(mm)105 質量(g)170 縦(mm)90 横(mm)90 満水容量(mL)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする