※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- シマウエス ニシキウエス モノタロウ 08239567 - シマウエス ニシキウエス モノタロウ 08239567

シマウエス ニシキウエス

(114件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08239567 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

コストが低く溶剤作業を除くあらゆる作業に使えます。
Yシャツ・シーツ・ トレーナー等の生地を使用しています。

雑色(パステル系) 仕様工程処理:検針機検査、クレゾール水溶液による消毒 材質綿率約70%以上(約30%のポリエステル等の化学繊維を含んだ生地がございます。) 寸法(cm)約30〜50角
注意
※溶剤を使う作業には適していません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08239567 - 08239551 - シマウエス ニシキウエス モノタロウ シマウエス ニシキウエス モノタロウ 1セット(20kg×5箱) 20,980 税込23,078 20kg×5箱入のシマウエスです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 114
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31483418
2025-11-09
用途:
ピット作業等に

大きさは大きいままなので使いやすく切って使っていますが 糸くずも出にくくて使いやすいです 白いのは漏れ出たオイル判定や液体濾しに使えて便利です

2025-11-14
用途:
油汚れのふき取り

品質の良い布が多くて大変使いやすいです、これからもよろしくお願いします。

2025-10-21
用途:
コーキング工事に使用
丸藻住宅株式会社 様 (建設業・工事業)

コーキング工事をするときにへらについたコーキングをふくのに便利です

2025-08-01
用途:
PCB含有廃電気機器解体工事に使用

価格が手ごろで使いやすくて重宝している。
依然も同じ物を購入していて作業員からリクエストがあった。

対象商品:
31483418
2025-07-27
用途:
ピット作業やバイク磨きに使用しています

黒いタイプより使いやすいです 大体切って小ぶりにして使っています 中々に良いウエスで助かります

対象商品:
31483418
2025-11-03
用途:
ウエス
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思っていたよりも少ないかんじ、すぐになくなってしまう。この値段でもう少し量が多いと助かる

2025-01-06
用途:
設備、床の清掃
製造業

生地が清掃に適している。
汚れが見えるので作業がしやすい。
五色ウエスよりも使い勝手が良いと現場で高評価でした。

対象商品:
31483418
2024-09-01
用途:
ピット使用です

通常使用のウエスは洗い物が多いのですが ボディー磨きやワックスふき取りにはこちら使用で助かっています 意外と使い出があり良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23
質問:
中古生地ですか。
回答:
中古生地です。
2021-10-22
質問:
1キログラムでは何枚くらい入っていますか。
回答:
キロで計量しており、サイズにより枚数が異なりますので予めご案内致しかねます。
2021-10-22

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする