曜日別特売
GE-750-60-2L 防風防水防寒サロペット GRACE ENGINEER’S 08239695

防風防水防寒サロペット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ2L
スモークグレー
ウエスト(cm)114
内容量1着注文コード08239695品番GE-750-60-2L
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

お腹や腰回りなど下半身を暖かく、上半身はお好きなウェアで動きやすく。特許取得のヒップオープン機能『GRACE BACK(R)』は、アウターを着る時期こそ、脱がずに用を足せて重宝します。防風防水(耐水圧 15,000mm、透湿度 5,000g/ m2・24h)が高い生地ですので水回りの作業にもオススメです。

仕様【コイルファスナー】左胸・パンツ右後・前立て・ヒップオープン【マジックテープ】前立てヒヨク・裾【金属ボタン】胸当て種別半袖つなぎスモークグレーサイズ2L混率(%)表地・中綿・裏地:ポリエステル100股下(cm)80ウエスト(cm)114機能防風、防水、防寒バックル肩紐適応身長(cm)177-182
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする