メイン画像

335004 緑十字 パッチンボード 日本緑十字社 08240045 335004 緑十字 パッチンボード 日本緑十字社 08240045 335004 緑十字 パッチンボード 日本緑十字社 08240045

緑十字 パッチンボード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 取付ひも付き トラスコ品番662-3070 注文コード08240045 品番335004
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は取付・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

防水性能IPX4適合です。
タテ・ヨコ兼用で使用できます。
雨が入りにくいので、屋外での使用にも最適です。
表面クリアボードにポリカーボネートを使用し、耐久性も抜群です。

用途
危険予知活動に。
オリジナル書式の掲示に。
その他安全掲示板:危険予知活動表、安全用品:標識・標示 トラスコ品番662-3070 材質本体:ABS、表面:ポリカーボネート 取付ひも付き 対応屋内・外対応 縦(mm)342 横(mm)257 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用紙は付属しません。
※タテ使用の場合は、水抜き穴の関係で方向指定があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする