メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 墜落制止用器具
日本緑十字社の 周辺器具 墜落制止用器具
日本緑十字社の その他墜落制止用器具
緑十字 フルハーネス収容袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08240140
品番
238301
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
フルハーネス安全帯専用の収納バッグです。
肩・中央部・腿の3点固定で絡まらずコンパクトに持ち運びが可能です。
フロントにはヘルメットが収納可能なポケットが付属しています。
用途
高所作業の際に。
トラスコ品番
662-1557
長さ(mm)
420
幅(mm)
450
厚さ(mm)
80
色
ブラック
注意
※フルハーネスは別売りです。
※風通しの良い直射日光の当たらない場所で保管してください。
※火気高温の場所には近づけないでください。
※洗濯機を使用したり、手洗いなどはしないでください。
※汚れはよく絞った布で拭き取ってください。