日本緑十字社
日本緑十字社の 道路用品
日本緑十字社の 反射/蓄光テープ・反射板
日本緑十字社の 反射/蓄光テープ
緑十字 粗面用高輝度プリズム型反射テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
08240411
品番
319061
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
アルミ基材を使用しているため屋内外の凸凹面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
用途
屋内・屋外兼用。
コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。
駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。
鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。
トラスコ品番
662-1490
材質
基材:アクリル系樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.46
色
黄/黒
長さ(m)
3
分類
梱包用品
引張強度(N/25mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応