メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 道路用品
日本緑十字社の 点字タイル
緑十字 点字タイル(屋内外兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08240508
品番
102021
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
屋内外兼用で使用できる点字タイルです。
JIS規格適合品です。
用途
視覚障碍者の安全な誘導に。
トラスコ品番
663-5764
取付
裏全面テープ付き
タイプ
ポイント
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×300×8
表示内容
点状突起(警告)
注意
※水分・油分のある個所は、完全に乾いた状態から施工を開始してください。
※新設のアスファルトは乾いた後も油分が残りますのでご注意ください。
※ 路面の埃やチリを事前に除去してから施工を行ってください。
※プライマー処理後、乾燥させてから点字タイルを貼り付けてください。
※ ムラなく貼り付くように、全体をしっかりと押さえつけて接着してください。
※ 点字シート同士の隣接部は5 〜10m程度の目地をとってください。