メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日本緑十字社の 繊維スリング
日本緑十字社の アイタイプ繊維スリング
緑十字 ベルトスリング(両端アイタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08240560
品番
351031
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
欧州CE規格・GSマーク・TUV(テュフ)マークを取得した耐久性のあるベルトスリングです。
ポリエステル繊維のスリングベルトで伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。
用途
建築現場や資材の運搬に。
レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動等に。
仕様
●吊りクランプ・スリング・荷締機:ベルトスリング●欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品:生産物賠償責任保険(PL保険)付き
トラスコ品番
663-4193
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル
全長(m)
1
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下等危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。