メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の コーナーガード・クッション
日本緑十字社の 平型
コーナー用トラ柄クッション 黄(反射)/黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
08240770
品番
246088
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
マグネットで取り付けるだけの簡単設置です。
反射シールで視認性も抜群です。
L字や曲面でも貼り付け可能です。
2面切り込みとネオジウム磁石であらゆる面に設置可能です。
用途
フォークリフトの側部や下部に。
柱や入口付近、エレベーター周りのクッションに。
トラスコ品番
663-4198
長さ(mm)
660
幅(mm)
150
厚さ(mm)
20
色
黄(反射)/黒
RoHS指令(10物質対応)
対応