メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 建築用テープ
日本緑十字社の すきま/水とりテープ
緑十字 スポンジゴム(粘着テープ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
08240901
品番
246176
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
反発弾性に優れ加工性の良いゴムスポンジです。
用途
防振・防音対策に。
戸当たりに。
台車の衝突防止に。
トラスコ品番
663-4227
幅(mm)
50
厚さ(mm)
3
色
黒
長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応