メイン画像
日本緑十字社
緑十字 ステンレスマグネットクリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08241041
品番
305184
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
100%ステンレス製でサビに強いマグネットクリップです。
用途
書類整理に。
衛生面に配慮する場所に。
色
シルバー
枚数
保持:約70枚
縦(mm)
42
横(mm)
36