メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 掃除用具
日本緑十字社の ホウキ
日本緑十字社の 自由ホウキ
緑十字 ほうき(ながいき箒)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08241156
品番
146149
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
コシが強いので、アスファルト等に入り込んだ土・砂利が掃きやすいほうきです。
用途
階段・通路・床等の掃除に。
トラスコ品番
663-7351
材質
本体:鉄・ポリプロピレン、毛:PET
組立方法
簡単組み立て式
繰り返し・詰め替え
対応