メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 軍手
日本緑十字社の すべり止め軍手
緑十字 すべり止め手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(1双)
サイズ
S
注文コード
08241391
品番
242030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
サイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ブロック状の強力すべり止めでグリップ力MAXです。
動かす頻度の高い小指の指又がぴったりフィットして、長時間の作業でも疲れにくいです。
用途
荷出し作業に。
荷物の運搬に。
園芸作業に。
紙類の仕分けに。
トラスコ品番
662-4640
色
黒
サイズ
S
素材
手袋:ナイロン100%、すべり止め:エンビ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1双と3双1組でブロック状のすべり止めの形状が異なります。