メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 軍手
日本緑十字社の すべり止め軍手
緑十字 すべり止め手袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(3双)
注文コード
08241427
品番
242034
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ブロック状の強力すべり止めでグリップ力MAXです。
動かす頻度の高い小指の指又がぴったりフィットして、長時間の作業でも疲れにくいです。
用途
荷出し作業に。
荷物の運搬に。
園芸作業に。
紙類の仕分けに。
トラスコ品番
661-6647
色
黒
サイズ
M
素材
すべり止め:エンビ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1双と3双1組でブロック状のすべり止めの形状が異なります。