単体画像
タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の キッチン/調理家電
タイガー魔法瓶の 炊飯器/精米機
タイガー魔法瓶の 炊飯器
土鍋圧力IHジャー炊飯器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
炊飯容量
白米の炊飯及び保温米飯容量:0.09-1.0L/0.5-5.5合
注文コード
08241576
品番
JRX-G100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
炊飯容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
約7.4
色
エボニーブラック
区分
最大炊飯容量区分:B
容量(L)
1
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1
定格周波数(Hz)
50-60
定格消費電力(W)
1080
寸法(cm)
ふた開き時の高さ:約48.2
加熱方式
土鍋圧力IH
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約28.2×36.6×21.9
消費電力量(Wh)
炊飯時:156/回、保温時:16.8/時間
年間消費電力量(kWh/年)
83.1
省エネ基準達成率(%)
101
炊飯容量
白米の炊飯及び保温米飯容量:0.09-1.0L/0.5-5.5合
注意
※ 最大炊飯容量区分:電磁誘導加熱方式(IH)…A:0.54L以上 0.99L未満。B:0.99L以上 1.44L未満。
※ 1回当たりの炊飯時消費電力量とは省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づきます。)
※ 1回当たりの炊飯時消費電力量は「エコ炊き」メニュー、1時間当たりの保温時消費電力量は「エコ炊き」メニュー時の電力量です。(出荷時の設定)消費電力量は炊飯量やご使用のメニューによって異なります。