曜日別特売
#2 HR1820 ハンガーレール ダイケン 08241886

#2 HR1820 ハンガーレール ダイケン 08241886
#2 HR1820 ハンガーレール ダイケン 08241886

ハンガーレール

(26件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本
長さ(mm)1820
適合扉:片引き戸、引違い戸
適合号数
内容量1本注文コード08241886品番#2 HR1820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。

用途
照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
長さ(mm)1820適合扉:片引き戸、引違い戸材質熱間圧延鋼材(SPHC)寸法(幅W×高さH)(mm)39.5×43.5仕上アクリル電着塗装仕上適合車40kg単車、70kg複車塗装色マンセル記号5Y7/1
注意
※ステンレス単車とは併用できません。
※一部地域によっては、お届けできない可能性がございます。予めご了承ください。
※個人宅は配送不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10702361
2021-10-22
用途: 作業場の
建設業・工事業

入口引き戸の改修の為に購入しました。既存の#3に比べ、やはりしっかりとした品物でした。

対象商品 : 10702377
2021-09-10
用途: 電動ホイストの移動用

使い勝手がいいので、天井に固定して使用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 08241895
2021-09-07
用途: クレーンケーブルの釣り上げに使用します。

製品に電着塗装が施されいるので耐久性が高く、外での使用ができるのが良い。

対象商品 : 34570374
2021-09-04
用途: 製品加工用
株式会社中島製作所

工場内での詰所や保管庫の扉取り付けに使用している、便利です。決まったサイズしかないので指定してカットされたものが準備されるとありがたい

対象商品 : 08241931
2021-06-10
用途: 前から使用している。
農・林・水産業

この商品を購入して大変良い買い物した思います。またかきたい。

対象商品 : 08241904
2021-01-28
用途: 吊り下げ型引き戸のレールに使用
建設業・工事業

鋼製は十分でしょう、何箇所かビス穴を開けて固定しました。お色もいいのでは・・・満点です。

2が参考にしています
対象商品 : 08241895
2020-01-16
用途: 引き戸の修理
店舗サポート

レールには巾・高さ・奥行きが複数タイプあるので、使用可能な戸車を一緒に表示して貰えれば選択が楽だと思う。

7が参考にしています
対象商品 : 08241904
2018-04-11
用途: 稼動壁の取り付け
サービス業

2本注文しましたがそのうち一本は軽い凹み、傷がついていました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする