#3 RH レールホルダー ダイケン 08242017

#3 RH レールホルダー ダイケン 08242017
#3 RH レールホルダー ダイケン 08242017

レールホルダー

(2件のレビュー)
車上渡し
トラスコ品番127-8746
内容量1個注文コード08242017品番#3 RH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ハンガーレールの接続金具です。ブラケットと(受金具)ブラケットの間でのレールの接続に用います。
短尺のハンガーレールを、予め接続して長尺として施工できます。

用途
照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
トラスコ品番127-8746材質スチール製質量(g)500
注意
※カーブレール、L型天井(継)受には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08242017
2021-04-14
用途: 物置の釣りとに使う
農・林・水産業

大変良い買い物して満足してます、次もまた頼みたいと思います。

対象商品 : 08242017
2013-02-19
用途: ハンガーレールの接続

左右とも同じ形状のコの字のプレートが入っていたので、被せることができず取り付け不可能でした。
至急必要だったので、当日出荷のこの商品を購入したため、返品する時間的猶予もなくしょうがなく片側のプレートを板金して使用しました。
検品はしっかりと行っていただきたいものです。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質管理について再度、徹底する様に致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする